Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01100.420.0001 Piuliță hexagonală simplă M42 X 4.50 mm, 2 buc | AB8LFB 26KR64

APPROVED VENDOR M01100.420.0001 Piuliță hexagonală simplă M42 X 4.50 mm, 2 buc

În stoc
Articol: AB8LFB Model: M01100.420.0001Ref. transversală: 26KR64 / 42FT14
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
€31.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM42 X 4.5
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Înălţime34mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime65mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01100.420.0001 Piuliță hexagonală simplă M42 X 4.50 mm, 2 buc
€31.50 /ambalaj