Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01120.060.0075 Piuliță hexagonală din oțel carbon M6 X 0.75Mm, 100BUC | AB8TMD 29DG99

APPROVED VENDOR M01120.060.0075 Piuliță hexagonală din oțel carbon M6 X 0.75 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AB8TMD Model: M01120.060.0075Ref încrucișat: 29DG99 / 42FT17
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
€39.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM6-0.75
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Înălţime5mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell HardnessC30 până la C36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM6 X 0.75
Tip filetMetric Fine
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.248
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01120.060.0075 Piuliță hexagonală din oțel carbon M6 X 0.75 mm, 100 buc.
€39.39 /ambalaj