Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M01120.100.0125 Hex Nut Plain M10 X 1.25Mm, 100PK | AB8LFG 26KR69

APPROVED VENDOR M01120.100.0125 Piuliță hexagonală simplă M10 X 1.25 mm, 100 buc

În stoc
Articol: AB8LFG Model: M01120.100.0125Ref. transversală: 26KR69 / 42FT20
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
€34.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.25
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Înălţime8mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
Lăţime17mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0912
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01120.100.0125 Piuliță hexagonală simplă M10 X 1.25 mm, 100 buc
€34.70 /ambalaj