Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M01120.300.0200 Hex Nut Plain M30 X 3Mm, 5PK | AB8LFW 26KR82

APPROVED VENDOR M01120.300.0200 Piuliță hexagonală simplă M30 X 3 mm, 5 buc

În stoc
Articol: AB8LFW Model: M01120.300.0200Ref. transversală: 26KR82 / 42FT33
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
€43.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM30-3
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Înălţime24mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM30 X 3
Tip filetMetric Fine
Lăţime46mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.06
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01120.300.0200 Piuliță hexagonală simplă M30 X 3 mm, 5 buc
€43.84 /ambalaj