Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M01200.120.0180 Hex Cap Screw M12 x 1.75, 180mm Length, 10PK | AB8TMG 29DH03

APPROVED VENDOR M01200.120.0180 Șurub cu cap hexagonal M12 x 1.75, 180 mm lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AB8TMG Model: M01200.120.0180Ref. cruce: 29DH03 / 156M84
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
€43.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
DiametruM12
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului7.5mm
Tip capHex
Șef Lățime19mm
Lungime sub cap180mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului36mm
Probă încărcată640 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului36mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6965
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01200.120.0180 Șurub cu cap hexagonal M12 x 1.75, 180 mm lungime, 10 buc.
€43.35 /ambalaj