Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01210.060.0008 Surub hexagonal grad 5 M6 x 1, 8 mm lungime, 100PK | AE7VXC 6AU84

APPROVED VENDOR M01210.060.0008 Șurub hexagonal grad 5 M6 x 1, lungime 8 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7VXC Model: M01210.060.0008Ref încrucișat: 6AU84 / 42FW16

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€16.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
DiametruM6
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Șef Lățime10mm
Lungime sub cap8mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului8mm
Probă încărcată87,000 psi
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune116,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului8mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3712
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.060.0008 Șurub hexagonal grad 5 M6 x 1, lungime 8 mm, 100 buc.
€16.32 /ambalaj