Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01300.120.0001 Piuliță hexagonală Oțel M12 X 1.75Mm, 50UC | AB7EWA 22UK55

APPROVED VENDOR M01300.120.0001 Piuliță hexagonală din oțel M12 X 1.75 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AB7EWA Model: M01300.120.0001Ref. cruce: 22UK55 / 42FX82

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€16.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
finalizareazinc
CalitateClasa de 8
Înălţime10mm
MaterialOţel
Clasa de proprietate8.8
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01300.120.0001 Piuliță hexagonală din oțel M12 X 1.75 mm, 50 buc.
€16.43 /ambalaj