Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M04100.200.0065 Hex Cap Screw M20 X 2.50, 65mm Length, 10PK | AB8CPG 25CZ64

APPROVED VENDOR M04100.200.0065 Șurub cu cap hexagonal M20 X 2.50, 65 mm lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AB8CPG Model: M04100.200.0065Ref. cruce: 25CZ64 / 42FZ10

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€111.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
DiametruM20
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului12.5mm
Tip capHex
Șef Lățime30mm
Lungime sub cap65mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului46mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului46mm
Dimensiune de filet2.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1726
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
Furnizor APROBAT 4RXH8 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zinc clar43 / 64 "521 / 64 "Flanșă de blocare1 / 2 "€255.98
VÂNTORUL APROBAT 4XLV6 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Placat cu zinc-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04100.200.0065 Șurub cu cap hexagonal M20 X 2.50, 65 mm lungime, 10 buc.
€111.17 /ambalaj