Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07000.040.0080 Socket Cap Screw Standard M4 x 0.70X80, 100PK | AB7DDN 22TZ32

APPROVED VENDOR M07000.040.0080 Șurub cu cap cu mufa standard M4 x 0.70X80, 100PK

În stoc
Articol: AB7DDN Model: M07000.040.0080Ref. cruce: 22TZ32 / 42GE05

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€53.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.7mm
Inaltimea capului4mm
Tip capStandard
Lungime sub cap80mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.040.0080 Șurub cu cap cu mufa standard M4 x 0.70X80, 100PK
€53.76 /ambalaj