Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.080.0150 Șurub cu cap cu mufa standard M8 x 1.25X150, 25UC | AB7DEY 22TZ64

APPROVED VENDOR M07000.080.0150 Șurub cu cap cu mufa standard M8 x 1.25X150, 25PK

În stoc
Articol: AB7DEY Model: M07000.080.0150Ref. cruce: 22TZ64 / 42GE83

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€50.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capStandard
Lungime sub cap150mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5872
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.080.0150 Șurub cu cap cu mufa standard M8 x 1.25X150, 25PK
€50.71 /ambalaj