Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07000.120.0130 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 130, 25PK | AB7DGJ 22TZ97

APPROVED VENDOR M07000.120.0130 Șurub cu cap cu mufa standard M12 x 1.75 X 130, 25PK

În stoc
Element: AB7DGJ Model: M07000.120.0130Ref. cruce: 22TZ97 / 42GF24
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
€79.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului12mm
Tip capStandard
Lungime sub cap130mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1995
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.120.0130 Șurub cu cap cu mufa standard M12 x 1.75 X 130, 25PK
€79.84 /ambalaj