Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.200.0120 Șurub cu cap cu mufa standard M20 x 2.50 X 120, 10UC | AB7DKQ 22UA73

APPROVED VENDOR M07000.200.0120 Șurub cu cap cu mufa standard M20 x 2.50 X 120, 10PK

În stoc
Element: AB7DKQ Model: M07000.200.0120Ref încrucișat: 22UA73 / 42GF89
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
€139.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
Dimensiunea unității17mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.30mm
Inaltimea capului20mm
Tip capStandard
Lungime sub cap120mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M20
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului75mm
Dimensiune de filet2.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3831
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.200.0120 Șurub cu cap cu mufa standard M20 x 2.50 X 120, 10PK
€139.42 /ambalaj