APPROVED VENDOR M07000.300.0180 Socket Cap Screw Standard M30 x 0.50X180, 5PK | AB7DML 22UC16

APPROVED VENDOR M07000.300.0180 Șurub cu cap cu mufa standard M30 x 0.50X180, 5PK

În stoc
Element: AB7DML Model: M07000.300.0180Crucea Ref: 22UC16

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€145.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM30-0.5
Dimensiunea unității22mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.45mm
Inaltimea capului30mm
Tip capStandard
Lungime sub cap180mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M30
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului100mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.255
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.300.0180 Șurub cu cap cu mufa standard M30 x 0.50X180, 5PK
€145.43 /ambalaj