Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07400.120.0050 Socket Cap Screw Flat M12 x 1.75 X 50, 50PK | AB8TQT 29DH83

APPROVED VENDOR M07400.120.0050 Șurub cu cap cu cap plat M12 x 1.75 X 50, 50PK

În stoc
Element: AB8TQT Model: M07400.120.0050Ref. cruce: 29DH83 / 42GG77
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
€51.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.26.88mm
Inaltimea capului7.4mm
Tip capPlat
Lungime sub cap50mm
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.133
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.120.0050 Șurub cu cap cu cap plat M12 x 1.75 X 50, 50PK
€51.75 /ambalaj