Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M12300.050.0001 Inserție din nailon contrapiuliță M5 X 0.80, 100BUC | AD6WPF 4CAG2

APPROVED VENDOR M12300.050.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon M5 X 0.80, 100PK

În stoc
Articol: AD6WPF Model: M12300.050.0001Ref încrucișat: 4CAG2 / 42GG92
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
€4.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuGrad 5
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 5
Înălţime5mm
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell HardnessC30
Sistem de măsuraremetric
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.050.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon M5 X 0.80, 100PK
€4.01 /ambalaj