Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M12300.390.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M39 x 4, 2PK | AB8PCD 26LJ29

APPROVED VENDOR M12300.390.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M39 x 4, 2 buc.

În stoc
Element: AB8PCD Model: M12300.390.0001Ref. cruce: 26LJ29 / 42GH09
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
€46.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM39-4
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 5
Înălţime39mm
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate5.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM39 X 4
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime60mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0139
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.390.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M39 x 4, 2 buc.
€46.65 /ambalaj