Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M12348.270.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M27 X 3.0, 5PK | AB6YWM 22RW62

APPROVED VENDOR M12348.270.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M27 X 3.0, 5PK

În stoc
Element: AB6YWM Model: M12348.270.0001Ref. cruce: 22RW62 / 42GH59
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
€22.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuGrad 5
Dia./Dimensiunea firuluiM27 X 3
finalizareazinc
CalitateClasa de 8
Înălţime27mm
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate8.8
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetCurs
TipCu inserție din nailon
Lăţime41mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8136
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12348.270.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M27 X 3.0, 5PK
€22.87 /ambalaj