Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M12350.120.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M12 x 1.75, 50PK | AB8PED 26LJ76

APPROVED VENDOR M12350.120.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M12 x 1.75, 50 buc.

În stoc
Element: AB8PED Model: M12350.120.0001Crucea Ref: 26LJ76
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
€14.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
finalizareaZinc galben
CalitateClasa de 8
Înălţime12mm
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.76
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12350.120.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M12 x 1.75, 50 buc.
€14.69 /ambalaj