VANZATOR APROBAT M16000.480.0001 Ridicator cu ochi cu umar Otel M48 x 5mm | AC7DJE 38C902

APPROVED VENDOR M16000.480.0001 Șurub de ridicare cu ochi cu umăr din oțel M48 x 5 mm

În stoc
Element: AC7DJE Model: M16000.480.0001Crucea Ref: 38C902

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€362.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.90mm
Ochi în afara Dia.168mm
finalizareaSimplu
MaterialPicătură de oțel forjat
Lungime totală236mm
Diametrul tijei.48mm
Lungime coadă68mm
Umăr Dia.100mm
Lungimea umărului78mm
Lungimea filetului68mm
Dimensiune de filetM48 X 5
TipRidicarea cu umărul
Limita sarcinii de lucru18960 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3292
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7318152095
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M16000.480.0001 Șurub de ridicare cu ochi cu umăr din oțel M48 x 5 mm
€362.89 /unitate