Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M16001.100.0001 Șurub cu ochi cu umăr M10 x 1.50mm | AC6QPR 35Z456

APPROVED VENDOR M16001.100.0001 Șurub cu ochi cu umăr M10 x 1.50 mm

În stoc
Articol: AC6QPR Model: M16001.100.0001Crucea Ref: 35Z456
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
€14.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.27mm
Ochi în afara Dia.46mm
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală86.6mm la 96mm
Diametrul tijei.10mm
Lungime coadă35.3mm
Umăr Dia.19.1 la 20.6mm
Lungimea umărului4.8mm la 6.4mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului35.3mm
Dimensiune de filetM10 X 1.5
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru1628 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0608
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.100.0001 Șurub cu ochi cu umăr M10 x 1.50 mm
€14.12 /unitate