Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M16001.200.0001 Șurub cu ochi cu umăr M20 x 2.50 mm | AC6QTR 35Z526

APPROVED VENDOR M16001.200.0001 Șurub cu ochi cu umăr M20 x 2.50 mm

În stoc
Element: AC6QTR Model: M16001.200.0001Crucea Ref: 35Z526
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
€40.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.41mm
Ochi în afara Dia.81mm
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală146.1mm la 157.2mm
Diametrul tijei.20mm
Lungime coadă57.3mm
Umăr Dia.33.3 la 36.6mm
Lungimea umărului7.9mm la 9.7mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului57.3mm
Dimensiune de filetM20 X 2.5
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru6292 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6862
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.200.0001 Șurub cu ochi cu umăr M20 x 2.50 mm
€40.21 /unitate