Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M16010.360.0001 Șurub cu ochi cu umăr M36 x 4.00mm | AC6QRM 35Z498

APPROVED VENDOR M16010.360.0001 Șurub cu ochi cu umăr M36 x 4.00 mm

În stoc
Articol: AC6QRM Model: M16010.360.0001Ref. cruce: 35Z498 / 176C04
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
€106.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.70mm
Ochi în afara Dia.126mm
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialPicătură de oțel forjat
Lungime totală180mm
Diametrul tijei.36mm
Lungime coadă54mm
Umăr Dia.75mm
Lungimea umărului26mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului54mm
Dimensiune de filetM36 X 4
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru10120 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6289
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.360.0001 Șurub cu ochi cu umăr M36 x 4.00 mm
€106.50 /unitate