Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M20230.060.1000 Threaded Rod Zinc M6 x 1x1m | AA8RBD 19NN18

APPROVED VENDOR M20230.060.1000 Tijă filetată zinc M6 x 1x1m

În stoc
Articol: AA8RBD Model: M20230.060.1000Crucea Ref: 19NN18

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€13.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăClasa de 8
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală1m
Rockwell HardnessC22 până la C35
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM6 X 1
Tip filetmetric
Rezistența la randament640 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155056
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.060.1000 Tijă filetată zinc M6 x 1x1m
€13.09 /unitate