APPROVED VENDOR M20230.600.1000 Threaded Rod Zinc M60 x 5.50mm x 3 Feet | AB8FBB 25DM21

APPROVED VENDOR M20230.600.1000 Tijă filetată din zinc M60 x 5.50 mm x 3 picioare

În stoc
Element: AB8FBB Model: M20230.600.1000Crucea Ref: 25DM21

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€783.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăClasa de 8
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessC22 până la C34
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM60 X 5.5
Tip filetmetric
Rezistența la randament640 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8414
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.600.1000 Tijă filetată din zinc M60 x 5.50 mm x 3 picioare
€783.64 /unitate