Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M37000.035.0001 Saiba de blocare despicata 3.6Mm Id, 100PK | AE8RUD 6FB47

APPROVED VENDOR M37000.035.0001 Șaibă de blocare divizată 3.6 mm ID, 100 buc.

În stoc
Element: AE8RUD Model: M37000.035.0001Ref încrucișat: 6FB47 / 42GJ28
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
€4.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaCuptor negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM3.5
În interiorul Dia.3.6mm
MaterialOtel carbon
În afara Dia.6.7mm
Rockwell HardnessC44 până la C51
Grosime0.8 mm
Grosime Toleranță+/- 0.10mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0117
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37000.035.0001 Șaibă de blocare divizată 3.6 mm ID, 100 buc.
€4.59 /ambalaj