Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT M37000.300.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel Se potrivește M30, 5PK | AB8FEW 25DN13

APPROVED VENDOR M37000.300.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel Se potrivește M30, 5PK

În stoc
Element: AB8FEW Model: M37000.300.0001Ref. cruce: 25DN13 / 42GJ43
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
€9.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM30
În interiorul Dia.30.5mm
MaterialOţel
În afara Dia.48.2mm
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime6mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2282
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37000.300.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel Se potrivește M30, 5PK
€9.81 /ambalaj