Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT M37020.300.0001 Saiba de blocare despicata din otel Se potriveste M30, 5PK | AB8FFD 25DN20

APPROVED VENDOR M37020.300.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel Se potrivește M30, 5PK

În stoc
Articol: AB8FFD Model: M37020.300.0001Ref. cruce: 25DN20 / 42GJ65
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
€5.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM30
În interiorul Dia.30.5mm
MaterialOţel
În afara Dia.48.2mm
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime6mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2282
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37020.300.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel Se potrivește M30, 5PK
€5.00 /ambalaj