Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M37200.060.0001 Split Lock Washer 6.1Mm Id, 100PK | AE8TER 6FE33

APPROVED VENDOR M37200.060.0001 Șaibă de blocare divizată 6.1 mm ID, 100 buc.

În stoc
Element: AE8TER Model: M37200.060.0001Ref. cruce: 6FE33 / 42GJ70

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€3.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaCuptor negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM6
În interiorul Dia.6.1mm
MaterialOtel carbon
În afara Dia.9.9mm
Rockwell HardnessC44 până la C51
Grosime1.6mm
TipBună guler

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0594
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37200.060.0001 Șaibă de blocare divizată 6.1 mm ID, 100 buc.
€3.27 /ambalaj