Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT M37220.200.0001 Saiba de blocare despicata din otel Se potriveste M20, 10PK | AB8FFT 25DN33

APPROVED VENDOR M37220.200.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel Se potrivește M20, 10PK

În stoc
Element: AB8FFT Model: M37220.200.0001Ref. cruce: 25DN33 / 42GJ86
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
€16.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM20
În interiorul Dia.20.2mm
MaterialOţel
În afara Dia.30.6mm
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime4.5mm
TipBună guler

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37220.200.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel Se potrivește M20, 10PK
€16.61 /ambalaj