Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51000.140.0060 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M14 x 2, lungime 60 mm, 10 buc | AB7BKC 22TM78

APPROVED VENDOR M51000.140.0060 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M14 x 2, lungime 60 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AB7BKC Model: M51000.140.0060Ref. cruce: 22TM78 / 42GM05
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
€29.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
DiametruM14
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului8.8mm
Tip capHex
Șef Lățime21mm
Lungime sub cap60mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului34mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului34mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9338
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.140.0060 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M14 x 2, lungime 60 mm, 10 buc.
€29.54 /ambalaj