Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51000.200.0090 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M20 X 2.50, 90 mm lungime, 5 buc | AB7BKN 22TM91

APPROVED VENDOR M51000.200.0090 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M20 X 2.50, 90 mm lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7BKN Model: M51000.200.0090Ref. cruce: 22TM91 / 42GM27
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
€66.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
DiametruM20
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului12.5mm
Tip capHex
Șef Lățime30mm
Lungime sub cap90mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului46mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului46mm
Dimensiune de filet2.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.200.0090 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M20 X 2.50, 90 mm lungime, 5 buc.
€66.54 /ambalaj