Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51010.050.0030 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M5 x 0.80, lungime 30 mm, 50 buc | AB7ACP 22TE40

APPROVED VENDOR M51010.050.0030 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M5 x 0.80, lungime 30 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AB7ACP Model: M51010.050.0030Ref încrucișat: 22TE40 / 42GM74

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
DiametruM5
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului3.5mm
Tip capHex
Șef Lățime8mm
Lungime sub cap30mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului30mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2578
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.050.0030 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M5 x 0.80, lungime 30 mm, 50 buc.
€11.63 /ambalaj