Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51010.080.0014 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 14 mm, 50 buc | AB8EFK 25DG81

APPROVED VENDOR M51010.080.0014 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 14 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AB8EFK Model: M51010.080.0014Ref. cruce: 25DG81 / 42GM95
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
€19.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
DiametruM8
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime sub cap14mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului14mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului14mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4959
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0014 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 14 mm, 50 buc.
€19.51 /ambalaj