Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51010.080.0016 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 16mm Length, 50PK | AB7BNR 22TN69

APPROVED VENDOR M51010.080.0016 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 16 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7BNR Model: M51010.080.0016Ref încrucișat: 22TN69 / 42GM96
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
€17.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
DiametruM8
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime sub cap16mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului16mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0016 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 16 mm, 50 buc.
€17.87 /ambalaj