VANZATOR APROBAT M51070.390.1000 Tija filetata A2 Inoxidabil M39x4 | AB8TUP 29DJ71

APPROVED VENDOR M51070.390.1000 Tijă filetată A2 inox M39x4

În stoc
Element: AB8TUP Model: M51070.390.1000Crucea Ref: 29DJ71

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€418.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăA2
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM39 X 4
Tip filetmetric
Rezistența la randament450 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1351
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51070.390.1000 Tijă filetată A2 inox M39x4
€418.65 /unitate