Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51110.040.0016 Surub plat M4 X 0.70 X 16 L, 100BUC | AE9BPE 6HE84

APPROVED VENDOR M51110.040.0016 Șurub plat plat M4 X 0.70 X 16 L, 100 buc

În stoc
Articol: AE9BPE Model: M51110.040.0016Crucea Ref: 6HE84

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.7.5mm
Inaltimea capului2.2mm
Tip capPlat
Lungime16
MaterialOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune72,500 PSI
Dimensiune de filetM4 X 0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51110.040.0016 Șurub plat plat M4 X 0.70 X 16 L, 100 buc
€16.88 /ambalaj