Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51420.020.0001 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil M2, 50PK | AB7EKD 22UH25

APPROVED VENDOR M51420.020.0001 Șaibă plată standard din oțel inoxidabil M2, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7EKD Model: M51420.020.0001Ref. cruce: 22UH25 / 42GT39
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
€1.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM2
În interiorul Dia.2.2mm
MaterialOțel inoxidabil A2
În afara Dia.5"
Grosime0.3mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51420.020.0001 Șaibă plată standard din oțel inoxidabil M2, 50 buc.
€1.74 /ambalaj