Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51458.050.0001 Lock Washer Internal Stainless Steel M5, 50PK | AB7KDP 23NJ67

APPROVED VENDOR M51458.050.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil M5, 50 buc.

În stoc
Element: AB7KDP Model: M51458.050.0001Crucea Ref: 23NJ67
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
€3.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM5
În interiorul Dia.5.3mm
MaterialOțel inoxidabil A2
În afara Dia.10mm
Grosime0.6 mm
TipDinte intern, perimetru deschis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0099
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51458.050.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil M5, 50 buc.
€3.13 /ambalaj