Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55010.060.0060 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 60mm Length, 50PK | AB7BRE 22TP28

APPROVED VENDOR M55010.060.0060 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6 x 1, lungime 60 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AB7BRE Model: M55010.060.0060Ref. cruce: 22TP28 / 42GV82
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
€35.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
DiametruM6
finalizareaSimplu
CalitateA4
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Șef Lățime10mm
Lungime sub cap60mm
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului60mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.060.0060 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6 x 1, lungime 60 mm, 50 buc.
€35.62 /ambalaj