Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55010.120.0040 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M12 x 1.75, lungime 40 mm, 25 buc | AB7BTH 22TP54

APPROVED VENDOR M55010.120.0040 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M12 x 1.75, lungime 40 mm, 25 buc.

În stoc
Element: AB7BTH Model: M55010.120.0040Ref. cruce: 22TP54 / 42GW18

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€50.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
DiametruM12
finalizareaSimplu
CalitateA4
Inaltimea capului7.5mm
Tip capHex
Șef Lățime19mm
Lungime sub cap40mm
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului40mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului40mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1138
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.120.0040 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M12 x 1.75, lungime 40 mm, 25 buc.
€50.78 /ambalaj