Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55050.025.0016 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M2 x 0.45X16, 50UC | AB7DTY 22UD43

APPROVED VENDOR M55050.025.0016 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M2 x 0.45X16, 50 buc.

În stoc
Element: AB7DTY Model: M55050.025.0016Ref încrucișat: 22UD43 / 42GW84
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
€9.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM2-0.45
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.4.5mm
Inaltimea capului2.5mm
Tip capStandard
Lungime sub cap16mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M2
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filet0.45mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.025.0016 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M2 x 0.45X16, 50 buc.
€9.86 /ambalaj