Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55060.040.0040 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M4 x 0.70 X 40, 50UC | AB8TWN 29DK20

APPROVED VENDOR M55060.040.0040 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M4 x 0.70 X 40, 50 buc.

În stoc
Articol: AB8TWN Model: M55060.040.0040Ref. cruce: 29DK20 / 42GX85

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€19.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității2.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.8.96mm
Inaltimea capului2.48mm
Tip capPlat
Lungime sub cap40mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.040.0040 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M4 x 0.70 X 40, 50 buc.
€19.83 /ambalaj