Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M69135.060.0260 Piuliță cu nit Zinc moletat M6 X 1 X 0.690, 40BUC | AE4WZN 5NNP4

APPROVED VENDOR M69135.060.0260 Piuliță cu nituri din zinc moletat M6 X 1 X 0.690, 40 buc.

În stoc
Articol: AE4WZN Model: M69135.060.0260Crucea Ref: 5NNP4
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
€20.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.390 "
Dimensiunea burghiului25 / 64 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.500 "
Grip Range0.165 t0 0.260 "
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.04 "
Mărimea găurii0.390 "
Lungime0.69 "
MaterialOţel
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2133
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.060.0260 Piuliță cu nituri din zinc moletat M6 X 1 X 0.690, 40 buc.
€20.07 /ambalaj