Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT M69155.050.0130 Piuliță cu nit Zinc M5 X 0.80 X 0.470, 50BUC | AE4WXZ 5NNJ8

APPROVED VENDOR M69155.050.0130 Piuliță cu nit Zinc M5 X 0.80 X 0.470, 50PK

În stoc
Articol: AE4WXZ Model: M69155.050.0130Crucea Ref: 5NNJ8
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
€27.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.280 "
Dimensiunea burghiului9 / 32 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.315 "
Grip Range0.020 - 0.130 "
Cap Dia.0.315 "
Inaltimea capului0.024 "
Mărimea găurii0.283 "
Lungime0.455 "
MaterialOţel
Tip piulițăSpăla
Dimensiune de filetM5 X 0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0842
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M69155.050.0130 Piuliță cu nit Zinc M5 X 0.80 X 0.470, 50PK
€27.24 /ambalaj