Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT MPB3440 Buton șurub cu șurub 1/4-20 X 7/8, 5PK | AB9WJC 2FUF1

APPROVED VENDOR MPB3440 Buton șurub cu cap cu cap 1/4-20 X 7/8, 5PK

În stoc
Articol: AB9WJC Model: MPB3440Crucea Ref: 2FUF1
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
€31.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaChrome
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capButon
Lungime sub cap7 / 8 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Min. Rezistență la tracțiune145,000 psi
Reumpleri2FUH5
Rockwell HardnessC39 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet20
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3440 Buton șurub cu cap cu cap 1/4-20 X 7/8, 5PK
€31.45 /ambalaj