Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT P11-077Z Ştift de şochetă Oţel Znc 5/16 X 3/4 L, 10PK | AC9MJR 3HKP8

APPROVED VENDOR P11-077Z știft șopă oțel Znc 5/16 X 3/4 L, 10 buc.

În stoc
Articol: AC9MJR Model: P11-077ZCrucea Ref: 3HKP8
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
€14.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime3 / 4 "
Material1010/1018 Oțel
Lungime totală3 / 4 "
Pin Dia.5 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă17 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P11-077Z știft șopă oțel Znc 5/16 X 3/4 L, 10 buc.
€14.37 /ambalaj