Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT P11-225Z Ştift de şochetă Zinc 0.500 X 1 1/2 L, 5PK | AC3WWQ 2XAU2

APPROVED VENDOR P11-225Z Știft șanț zinc 0.500 X 1 1/2 L, 5 buc.

În stoc
Articol: AC3WWQ Model: P11-225ZCrucea Ref: 2XAU2
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
€16.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1.5 "
Material1010/1018 Oțel
Lungime totală1.5 "
Pin Dia.1 / 2 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1 17 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2453
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P11-225Z Știft șanț zinc 0.500 X 1 1/2 L, 5 buc.
€16.93 /ambalaj