Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT P14304 Ştift de şochetă Oţel fără cap 3/16 x 1 9/32 inch | AC9MJU 3HKR1

APPROVED VENDOR P14304 Știft de șopă din oțel fără cap 3/16 x 1 9/32 in

În stoc
Element: AC9MJU Model: P14304Crucea Ref: 3HKR1
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
€13.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Material1215 oțel
Lungime totală1 9 / 32 "
Pin Dia.3 / 16 "
TipFără cap canelat
Lungime utilizabilă1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P14304 Știft de șopă din oțel fără cap 3/16 x 1 9/32 in
€13.07 /unitate