Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT P14392 Ştift de şopă fără cap 1/2 x 2 29/32l Cu 2 inele | AC3WTN 2XAH3

APPROVED VENDOR P14392 Știft șanț fără cap 1/2 x 2 29/32l cu 2 inele

În stoc
Articol: AC3WTN Model: P14392Crucea Ref: 2XAH3
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
€17.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime2 29 / 32 "
Material1215 oțel
Lungime totală2 29 / 32 "
Pin Dia.1 / 2 "
TipFără cap canelat
Lungime utilizabilă2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P14392 Știft șanț fără cap 1/2 x 2 29/32l cu 2 inele
€17.28 /unitate