Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR P14395 Clevis Pin Headless 1/2 x 3 13/32l With 2 Rings | AC3WTP 2XAH4

APPROVED VENDOR P14395 Știft șanț fără cap 1/2 x 3 13/32l cu 2 inele

În stoc
Element: AC3WTP Model: P14395Crucea Ref: 2XAH4
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
€16.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime3 13 / 32 "
Material1215 oțel
Lungime totală3 13 / 32 "
Pin Dia.1 / 2 "
TipFără cap canelat
Lungime utilizabilă3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P14395 Știft șanț fără cap 1/2 x 3 13/32l cu 2 inele
€16.88 /unitate